曜日別特売
440067 RZ2パイプクリーニングキット REX(レッキス工業) 20347477

RZ2パイプクリーニングキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番494-5905注文コード20347477品番440067
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

排水管の洗浄にも威力を発揮します。

用途排水管の洗浄用トラスコ品番494-5905適合機種RZ2質量(kg)1.7長さ(m)20ホース長さ(m)20適合ホース440060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする