12933 新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 コーワ(KOWA) 20347556

12933 新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 コーワ(KOWA) 20347556
12933 新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 コーワ(KOWA) 20347556
12933 新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 コーワ(KOWA) 20347556

新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(200mL)注文コード20347556品番12933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。

用途風邪の予防、ウイルス対策に容量(mL)200成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)トラスコ品番776-2097タイプノズル式ワンプッシュタイプ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20347556
2024-07-22
用途: うがい時
建設業・工事業

風味が爽やかで、ヨードの風味が苦手な私にはありがたいです。プッシュ式で測る必要もなく手軽で、他者との共用もしやすいので、事務所の洗面所に共用で置いています。(カップは私物を使用)

対象商品 : 20347556
2020-02-28
用途: 帰宅時のうがい
その他業種

ワンプッシュで使いやすく、臭いも味もマイルドです。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする