コルゲン 殺菌・消毒せっけん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード20347574 品番12934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

皮膚の洗浄・殺菌・消毒を行います。イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤)0.1%

商品タイプポンプ容器 容量(mL)300 用途風邪の予防、ウイルス対策に 成分主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%) トラスコ品番776-2119 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする