極寒ソフト裏起毛

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20347696 品番 1411
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。

サイズLL 材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ブルー 質量(g)132 入数(双)1 機能防寒性・耐油性 全長(cm)31 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)27.2 手の平幅(cm)13.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20347696 1411 06694068 1422-LL 極寒ソフトブラック アトム 極寒ソフトブラック アトム 1双 839 税込923 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
冬場の作業時に。
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

冬場は通常のニトリル手袋だと金属に指先の熱が奪われるし、ゴムも固くなって作業がしづらくなるのですが、こちらの手袋は裏起毛なので指先が暖かいです。雪が降ったら活躍してもらいます。

対象商品:
20347687
2023-11-29
用途:
除雪作業時
農・林・水産業

汗で濡れない様に、使い捨て手袋をして、それから使用してます。吹雪の中、雪捨てのため持ち手が鉄のスノーダンプを使用しましたが、始めは冷たいと思いましたが直ぐに暖かくなり快適でした。

対象商品:
20347687
2023-02-02
用途:
冬の水仕事

昨年使って良かったので、今年も買おうとしたら売っているところがありませんでした
やむを得ずネットショップで購入しようとしたら、タイミング良くモノタロウのクーポンがあったのでこちらで
裏生地が厚くてお手頃価格がいいです
質感は値段なりかな

対象商品:
20347687
2023-02-20
用途:
除雪作業

除雪用手袋は着脱がスムーズなものに限る。
この商品はその点で十分満足している。
リピート予定。

対象商品:
20347696
2022-11-07
用途:
冬季伐木作業
ウイング久住 様 (農・林・水産業)

冷気完全シャットアウト
作業中相当の手汗をかくので中に軍手をしてます
冬季作業には欠かせないアイテムです

1人が参考にしています
対象商品:
20347687
2022-09-16
用途:
水産業。海での仕事。
農・林・水産業

冬、温かく使えます。
寒い時には、厚手のものが、とても助かります。

ただ、手汗をかくことも多いので、
裏返しにして、洗濯しますが、
ふんわり感は戻りません。

対象商品:
20347678
2021-06-30
用途:
仕事

パートさんがとても喜んで使ってますね、冷たい水でも平気です

対象商品:
20347662
2021-01-07
用途:
漁業の作業場で使ってます。
中山漁業部 様

暖かくて手にぴったりあってて仕事がしやすいです。小さいサイズが中々無くて探してた時にこの商品を見つけ、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする