30型専用火口 2号 火口 ペトロカッター(Petrocutter) 20347836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個切断可能肉厚(mm)15~25仕様カット酸素口径/0.9mm、ガソリン消費量(h)/0.2~0.5L注文コード20347836品番30型専用火口 2号
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切断可能肉厚(mm)15~25仕様カット酸素口径/0.9mm、ガソリン消費量(h)/0.2~0.5L寸法(mm)55質量(g)40口径(Φmm)0.8燃料消費量(L/h)0.2~0.5酸素圧力(MPa)0.4~0.5火口全長(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20347863
2021-03-19
用途: 鋼材の切断
有限会社西武建機

一度使うと火口の接合面よりガソリンが染み出し引火する。
どうしても治らないし、その度に火口を交換するとアセチレンよりコストがかかる結果に。

対象商品 : 20347888
2016-09-30
用途: レールの切断作業
萩尾軌道工業株式会社

錆があるとハネルがペトロカッターだと大丈夫

対象商品 : 20347854
2020-07-13
用途: 鉄骨 など 切断
建設業・工事業

酸素とガソリンなので 温度があがるのに時間がかかる ので チョットイライラ
する けど コストの面では 安くていいけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする