※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火口

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切断可能肉厚(mm)25〜40 仕様カット酸素口径/1.1mm、ガソリン消費量(h)/0.2〜0.5L 注文コード20347845 品番30型専用火口 3号
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は切断可能肉厚・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
切断可能肉厚(mm)25〜40 仕様カット酸素口径/1.1mm、ガソリン消費量(h)/0.2〜0.5L 寸法(mm)55 質量(g)40 口径(Φmm)1.1 燃料消費量(L/h)0.2〜0.5 酸素圧力(MPa)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20347863
2021-03-19
用途:
鋼材の切断
有限会社西武建機 様

一度使うと火口の接合面よりガソリンが染み出し引火する。
どうしても治らないし、その度に火口を交換するとアセチレンよりコストがかかる結果に。

対象商品:
20347888
2016-09-30
用途:
レールの切断作業
萩尾軌道工業株式会社 様

錆があるとハネルがペトロカッターだと大丈夫

対象商品:
20347854
2020-07-13
用途:
鉄骨 など 切断
建設業・工事業

酸素とガソリンなので 温度があがるのに時間がかかる ので チョットイライラ
する けど コストの面では 安くていいけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする