100型専用火口 3本セット (1号、2号、3号 各1) 火口 ペトロカッター(Petrocutter) 20347897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火口

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット切断可能肉厚(mm)1号/10~25、2号/25~50、3号/50~100注文コード20347897品番100型専用火口 3本セット (1号、2号、3号 各1)
参考基準価格(税別)¥18,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切断可能肉厚(mm)1号/10~25、2号/25~50、3号/50~100口径(Φmm)1号/1.0、2号/1.3、3号/1.6燃料消費量(L/h)0.4~0.7酸素圧力(MPa)1号/0.5、2号/0.5、3号/0.55~0.65火口全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20347863
2021-03-19
用途: 鋼材の切断
有限会社西武建機

一度使うと火口の接合面よりガソリンが染み出し引火する。
どうしても治らないし、その度に火口を交換するとアセチレンよりコストがかかる結果に。

対象商品 : 20347888
2016-09-30
用途: レールの切断作業
萩尾軌道工業株式会社

錆があるとハネルがペトロカッターだと大丈夫

対象商品 : 20347854
2020-07-13
用途: 鉄骨 など 切断
建設業・工事業

酸素とガソリンなので 温度があがるのに時間がかかる ので チョットイライラ
する けど コストの面では 安くていいけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする