曜日別特売
L-971 のし餅の袋 アルフォーインターナショナル 20348265

のし餅の袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚×60冊)
サイズ1升用
内容量1箱(5枚×60冊)注文コード20348265品番L-971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07サイズ1升用寸法(横×縦)(mm)250×420RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20348265
2025-11-18
用途: 正月にのし餅販売で使用しました
大松屋製菓卸売・小売業

餅も粉を使用しなくなり美味しくなりました。カビも生えにくく凄く重宝してます。

対象商品 : 20348265
2024-02-01
用途: 会社の餅つき
有限会社松原興業

1升用の袋が年末ホームセンターで在庫切れになっており、大変困りました。こちらの商品は数は多いですが毎年使うものなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする