DAIKEN(旧:大建工業)
キッチン専用フローリング キッチンケア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
内容量
1箱(2枚)
注文コード
20348527
品番
YN91-MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キッチン特有の汚れが拭き取りやすく、お掃除の手間を軽減。凹みにくいのも特長です。
用途
戸建用各種用途床材。
厚さ(mm)
12
シリーズ
キッチンケア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
仕様
低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
色
ダルブラウン
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
突き板(バーチ、オーク、メープル)
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※ワックスは使用しないでください。ワックス掛けされますと汚れを拭き取りやすい性能が発揮されません。
※キッチン等、特にキャスターの使用頻度が高い箇所では、フロアー表面にキャスターの跡が残る場合があります。
※床暖房の仕上材には使用しないでください。
※水や洗剤をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません