※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(ES) OUT: PNP; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力 表示単位(-) 単位切換機能付 注文コード20350104 品番PF3A703H-F10-ES
参考基準価格(税別)¥67,870 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は出力仕様・表示単位など30種類から選べます 他の種類を見る
オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) ねじの種類(F) G 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(ES) OUT: PNP; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力 流量レンジ(L/min)(03) 30〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする