※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力
表示単位
(-) 単位切換機能付
注文コード
20350287
品番
PF3A703H-10-DS-A
参考基準価格(税別)
¥71,280
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・表示単位
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(A) 校正証明書付
オプション
(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)
ねじの種類
(-) Rc
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力
流量レンジ(L/min)
(03) 30〜3000
CADデータダウンロード