※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力
仕様
(A) 校正証明書付
表示単位
(M) SI単位固定
注文コード
20350524
品番
PF3A706H-14-CSN-MA
参考基準価格(税別)
¥73,590
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・表示単位
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(A) 校正証明書付
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし
ねじの種類
(-) Rc
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力
流量レンジ(L/min)
(06) 60〜6000
CADデータダウンロード