※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力 仕様(A) 校正証明書付 表示単位(-) 単位切換機能付 注文コード20350743 品番PF3A712H-20-DS-A
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は出力仕様・仕様・表示単位など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様(A) 校正証明書付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) ねじの種類(-) Rc 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力 流量レンジ(L/min)(12) 120〜12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする