高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の 刈払機
高芝ギムネ製作所の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー 荒野の番長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20351476
品番
BK-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
32
材質
(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25