草刈チップソー 竹刈番長

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20351555 品番 BT-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。

外径(Φmm)230 刃数(p)56 材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20351564
2021-10-26
用途:
竹切り

秋〜冬にかけて真竹や孟宗竹などの駆除に使用するのですが 真竹には有効に使用できますがやはり竹の強沢かなり強靱で 3時間程度使うと歯がすり減って切れが悪くなります

対象商品:
20351564
2020-08-12
用途:
田んぼの土手の草刈

前までブラックシャークを使っていたが、ブラックシャークより切れ味が良い広範囲な土手の草刈ではこちらの商品の方が良く刈れるので楽だと思う。5時間程度使ったがチップの飛びは無かった。

対象商品:
20351564
2020-05-31
用途:
お茶の根本から切る作業に使ってます。
すずき療術院 様 (サービス業)

一般の店にない物があるので助かります!
ぜひ、今後もたくさんの種類の道具や物を安く提供してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする