KSP-100A くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20351607 KSP-100A くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20351607 KSP-100A くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20351607

くるピカセンサーアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20351607 品番KSP-100A
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。

電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70〜80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
注意
※ガラスやアクリル板越しなどではセンサーが反応しない場合がございます」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20351607
2019-11-07
用途:
防犯用
山和自動車株式会社 様

たいへん満足してます。安価で、買い増ししたいと思います。

対象商品:
20351607
2018-09-02
用途:
門の出入り
その他業種

センサーもかなり遠くまで反応するので満足しております!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする