曜日別特売
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553

 

PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553
PL-G120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具] 20352553

レーザーポインター プレミアムライン PL-G120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20352553品番PL-G120WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。
ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。
消費生活用製品安全法適合品

トラスコ品番868-7449材質真鍮ホワイト質量(g)約82(電池含む)タイプペンタイプ種類緑色光(ドット)外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)波長(nm)532(緑色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー緑色光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする