静電袋 SCS 1000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 20352727 品番 SCS 1000 102x152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。

寸法(mm)101×152 厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104〜1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※静電袋は、アミン、重金属を含んでいません。
※本製品は業務用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする