※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20353288 品番 SYJ3243-5MU-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする