※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5×0.8
注文コード
20354015
品番
SYJ5120-1GE-M5-F
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(M5) M5×0.8
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード