※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード
20354103
品番
SYJ5120-3DZ-C6-F
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード