曜日別特売
SYJ5123-5MNU-C6-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 20354873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード20354873品番SYJ5123-5MNU-C6-F-Q
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なしブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする