曜日別特売
SYJ5123-5WOUD-M5-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 20354916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8注文コード20354916品番SYJ5123-5WOUD-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5×0.8リード線取出方法(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなしブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする