※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
注文コード
20354995
品番
SYJ5140-5DO-01N
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード