※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 注文コード20355187 品番SYJ5140-6LOU-01F-Q
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など24種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする