曜日別特売
- ワンタッチスプレー オキツモ 20355563

ワンタッチスプレー

(50件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(300mL)
耐熱温度(℃)500
内容量1缶(300mL)注文コード20355563品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修耐熱温度(℃)500塗布面積(m2)1.5-2.0仕様半ツヤ危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20355563
2025-11-16
用途: 高温部に限らず様々な使い道がある

半ツヤの使い勝手が良く、塗装の仕上がりが綺麗。
バイクの金属部品、樹脂部品共に純正の色艶に近く老朽化した部分に多目的に使用できるので助かっています。
但し、常に触れる場所にはおすすめできません。

対象商品 : 20355615
2025-02-25
用途: バイク
その他業種

エンジンに使うには少し明るすぎのシルバー。足回りとかには合う。乾燥に時間かかるも焼き付けは短時間でらく

1が参考にしています
対象商品 : 20355518
2025-04-26
用途: バイクキャリパー塗装
建設業・工事業

オーブンで焼き付けしたら、いい感じに仕上がりました。

対象商品 : 20355588
2024-10-29
用途: 船のエンジンの周りの塗装
運輸・通信業

ISUZUのエンジンの基本色に近いので掃除ついでにタッチアップしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 20355563
2024-10-21
用途: バイクエンジン塗装
飯盛商会

近くの量販店よりは消費税分値段が高いが、送料無料のために値段調整。商品自体はとても良いものです。必ずこちらを使っております。

対象商品 : 20355527
2024-05-02
用途: 車のマフラー
建設業・工事業

使いやすくて
綺麗になりました
北海道なので塩害対策に使用しましたが
冬の塩カルに晒されても綺麗を保ってくれる事を期待してます

対象商品 : 20355606
2024-01-19
用途: 廃油ストーブ本体の塗装
カーメンテナンス小池

奇麗に塗ることが出来て 満足しましたが 耐熱温度 650℃ですが
620℃で 焦げて剥がれました

1が参考にしています
対象商品 : 20355545
2023-07-30
用途: 焼き付け処理が肝心

バイクのエンジン・シリンダーとアンダーパンに使用。特に吹付に難しい事は無く施工出来、密着度合と施工面の均一性も問題ない。
やはり肝心なのが焼き付け工程で、石油ストーブの上に置いて実施。注意点としては、一気に150℃付近まで温度を上げないで、徐々に品温を上げていかないと、膨れが出て失敗します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする