※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(01) 1/8 注文コード20357384 品番SYJ7120-1LZ-01N-X20
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする