SYJ7120-5DZE-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC 20357594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8注文コード20357594品番SYJ7120-5DZE-01F
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする