※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) リード線取出方法(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm 注文コード20358443 品番SYJ7140-5W4ZE
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) リード線取出方法(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする