曜日別特売
セキ-C200 製本カバーA4クリヤーシート コクヨ 20358503

製本カバーA4クリヤーシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード20358503品番セキ-C200
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

再生材配合率/R-PET80%
製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。

サイズA4仕様クリヤーシート材質R-PET厚さ(mm)0.2寸法(縦×横)(mm)298×211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20358503
2025-07-14
用途: 孫の一年間アルバム
卸売・小売業

今まで横閉じの製本カバーを探すのにとても苦労していたがこれを見つけた。厚みも心配することなく好きなようにできて簡単に製本できる。表裏一体型よりずっと製本しやすいし縦横自由なのが何より気に入った。

対象商品 : 20358503
2024-07-26
用途: 書類の製本時
IMEC建設業・工事業

昔から使用しています。これに変わる商品をあまりみかけないので、一択です。

対象商品 : 20358503
2024-03-27
用途: ファイリング

買ってよかった、使用すると表紙になるので汚れや破れ防止になる

対象商品 : 20358503
2019-11-22
用途: 製本作業

急に必要になってしまい、製本機など所持していないのでホッチキス製本対応ですぐに届くものを探していたときに見つけたので購入。未だ使用していないけれど、早く届いてくれて助かりました。

対象商品 : 20358503
2018-02-07
用途: 製本

クリアーで、指紋も付かず、程良い厚さが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする