曜日別特売
SYJ7243-5LR 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7243 SMC 20359064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7243

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20359064
品番
SYJ7243-5LR
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする