SYJ7343T-6HZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T SMC 20359484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7343T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20359484品番SYJ7343T-6HZ
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする