SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20360209
品番
VZ3120-PMZ-M5-F
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル