VZ3120-1MO-C4 4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3120 SMC 20360236

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20360236 品番VZ3120-1MO-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20360236 VZ3120-1MO-C4 28008617 SYJ5120-1LO-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする