SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20360245
品番
VZ3120-2DZB-M5-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,740
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル