SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20360254
品番
VZ3120-3MS-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,590
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20360254
VZ3120-3MS-C4
28010044
SYJ5120-3L-C4
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)