VZ3140-SD-01 4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140 SMC 20360437

4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20360437品番VZ3140-SD-01
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする