SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ VZ3140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20360446
品番
VZ3140-YG-01
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気