- オニ斬り 青 氷雪除去刃 中島商事 20360463

オニ斬り 青 氷雪除去刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20360463 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイスバーンの粉砕、凍結した階段、根雪の除去などに効果を発揮します。
狭い場所での草刈りにも使用できます。
超軽量275gで電動草刈機でもラクラク作業が出来ます。
高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。

外径(mm)185 刃厚(mm)1 内径(Φmm)25.4 用途刈払機に装着して氷雪の除去。 質量(g)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする