※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20360576
品番
ESG3890 eco ブルー24.5cm
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収
トラスコ品番
857-3276
色
ブルー
質量(g)
720
種類
静電安全靴
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
人工皮革(リサイクル)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
材質(先芯)
ワイド樹脂
アズワン品番
64-1111-82
材質(インソール)
PEカップインソール
靴タイプ
スニーカー