SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
注文コード
20361198
品番
VZ5120-BDO-01F
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド