9199 履き口ゆるーいあったか遠赤くつ下(すべり止め付) 東京エンゼル 20361285

履き口ゆるーいあったか遠赤くつ下(すべり止め付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20361285 品番9199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン サイズ(cm)22〜24 仕様厚手、すべり止め付 材質アクリル81%、ナイロン10%、ポリエステル4%、ウール4%、ポリウレタン1% 洗濯方法洗濯可(手洗い)、脱水不可、乾燥機不可 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする