東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの くつ下 利用者用
履き口ゆるーいあったか遠赤くつ下(すべり止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
20361303
品番
9199
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ(cm)
24〜26
仕様
厚手、すべり止め付
材質
アクリル81%、ナイロン10%、ポリエステル4%、ウール4%、ポリウレタン1%
洗濯方法
洗濯可(手洗い)、脱水不可、乾燥機不可
性別
紳士用