SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
20361304
品番
VZ5120-1LS-C8-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,410
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングルソレノイド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20361304
VZ5120-1LS-C8-F
28115114
SYJ7120-1M-C8-F
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)