SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
20361313
品番
VZ5120-2DZ-C8-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,530
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングルソレノイド