キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20361416 品番 INT13-MT2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)93 寸法B(mm)104 把握能力1〜13 取付けテーパMT-2 付属品フックレンチ 材質SCM415 質量(kg)1.3 振れ精度0.05mm以内
注意
※引っ張ったり、曲げたり、しないでください。
※スライド箇所にゴミ等が入らないようご注意ください。
※適正回転速度600min-1以上で使用しないでください。
※横型機械での使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20361425
2020-06-23
用途:
フライス、旋盤作業

キーレスドリルチャックなのに、付属のフックレンチで締めないと滑り、
セルフタイト機能も無いようで、従来まで使っていた国産にすれば良かったと後悔してる。

4人が参考にしています
対象商品:
20361416
2018-01-31
用途:
マシニングセンター
岩倉精工 様 (製造業)

安価で良いです
振れはかなりでていました
もう少し短いとよいのですが

対象商品:
20361434
2019-03-06
用途:
ボール盤作業

古い吉田鉄工所のボール盤に取り付けMT4でぴつ足りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする