VZ5120-6LZC-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120 SMC 20361417

4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 注文コード20361417 品番VZ5120-6LZC-01-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,080
この商品は管接続口径・ねじの種類23種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする