13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452 13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452 13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452 13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452 13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452 13 コンビネーションレンチ モノタロウ 20361452

コンビネーションレンチ

(107件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20361452 品番 13
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

呼び寸法(mm)13 全長L(mm)161 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法B2(mm)28 寸法A1(mm)8.3 寸法A2(mm)6.6
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度の少ないサイズのため安価なこちらの商品を購入致しました。問題なく使用できます。セット品と同サイズを単品設定を希望します。

2026-01-10
用途:
バイクの携帯工具に
卸売・小売業

バイクの携帯工具に使っています。
もう少し小さいほうが良いのですが、重量はあまり変わらなそうなのでこれでOKです。
モノタロウブランドのものは安いので助かります。
見た目は悪くないし、モノタロウのロゴも微笑ましいです。

対象商品:
20361468
2025-09-20
用途:
機器のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

全く不満なし。普通に使ってます。機器附属工具として使用。

対象商品:
20361452
2025-03-18
用途:
工業用ミシンの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

高級ツールと比べると見た目は劣りますが、スパナ部メガネ部共にいい感じで食いつきます。
13mmはバイクや車には使わないのでモノタロウさんのコンビレンチを選択しましたが間違いなくパフォーマスは◎です。

1人が参考にしています
2025-12-11
用途:
車両の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットとの精度も申し分なく、安価で購入でき、助かります。

2025-12-23
用途:
機械の部品として取り扱っております。
株式会社タチバナ機工 様

安価な商品ですが、通常の工具として問題ありません。

2025-02-10
用途:
13o

13oボルトが多い車の為に購入。品質も悪くないです。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
ネジ廻しです
建設業・工事業

質感もなかなかよい。あとは耐久性だがそれはまだわからない・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15
質問:
モノタロウのロゴが刻印されていますか。
回答:
刻印されています。
1人が参考にしています
2022-03-01
質問:
RoHS対応品でしょうか。
回答:
対応しておりません。
1人が参考にしています
2022-03-01

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする