VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
F形ミーリングバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20361495
品番
VK4-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
11(ボルトスロット)
寸法J(mm)
11(ボルトスロット)
口幅(mm)
104
口開き(mm)
62
材質
FC25
全長(mm)
310
質量(kg)
7.5
全幅(mm)
105
全高(mm)
84
最大締付力(kg)
900
口高(mm)
36
注意
※スタットボルト、Tスロットナット等の治具で固定しご使用ください。
※ガイドブロックを取り付ける穴はありません。