F形ミーリングバイス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20361504 品番 VK5-1
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥36,98016,980
寸法G(mm)13(ボルトスロット) 寸法J(mm)13(ボルトスロット) 口幅(mm)130 口開き(mm)80 材質FC25 全長(mm)384 質量(kg)12 全幅(mm)127 全高(mm)97 最大締付力(kg)900 口高(mm)37
注意
※スタットボルト、Tスロットナット等の治具で固定しご使用ください。
※ガイドブロックを取り付ける穴はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20361495
2017-12-09
用途:
小物、雑物のフライス加工
有限会社佐々木モデル工業所 様

値段が安いので、鋳物剛性は高くないが、小物には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする